特長

6300062907 インテリアアート防災トイレ sonae 備絵 グリーンクロス 12207250 6300062907 インテリアアート防災トイレ sonae 備絵 グリーンクロス 12207250 6300062907 インテリアアート防災トイレ sonae 備絵 グリーンクロス 12207250 6300062907 インテリアアート防災トイレ sonae 備絵 グリーンクロス 12207250

インテリアアート防災トイレ sonae 備絵

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12207250 品番6300062907
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

インテリアアート防災トイレ sonae 備絵は、普段はインテリアとして日常を彩り、災害時すぐ使える災害用トイレキット(30回分)を備えた、いざという時に安心できるアート型の防災用品です。これまでの防災用品と違い、日常的に目に留まる位置に設置が可能です。様々な絵画から選べるので、お気に入りのデザインを選択可能です。壁に備える、「もしも」に備えるという美学、備絵です。

用途災害時の対策に。もしもの時の備えに。緊急トイレ、防災トイレに。 その他【画家】クロード・モネ セット内容フレーム(ナチュラル)、アートボード、災害時トイレキット(30回分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フレーム】330×330×58 寸法(縦×横)(mm)【アート】294×294 デザインWater Lilies 使用可能回数30回分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする