1110710001 用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯) グリーンクロス 12207286 1110710001 用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯) グリーンクロス 12207286 1110710001 用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯) グリーンクロス 12207286 1110710001 用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯) グリーンクロス 12207286 1110710001 用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯) グリーンクロス 12207286 1110710001 用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯) グリーンクロス 12207286

用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12207286 品番1110710001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯)は、防犯カメラ付きの工事現場用提灯です。雨除け部分がソーラーパネルになっており、電源の必要がなく使用可能です。もちろん提灯も点灯可能です。microSDカードが付属しており、最大で約7日間の映像を記録可能です。監視カメラで防犯対策にもなり、WIFI環境があれば、スマホから遠隔監視も可能です。

用途工事現場、作業所などの防犯対策に。安全の為の視認性向上に。 付属品microSD32GB 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2038×993×750 入力電圧(V)【監視カメラ】3.2 機能【夜間モード】赤外線/フルカラー バッテリー容量(mAh)【監視カメラ】6000 画質MP4/JPEG/2560×1440/800×896/12-15fps 効率【ソーラーパネル】2×30W 使用場所屋外 記録画素数400万画素 音声双方向インターホンをサポート 録画方式左右355°、上下90°
注意
※約7日間分の映像を記録可能、その後上書きされます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする