用途災害対策の保存、備蓄、防災食に。ローリングストック、いざという時の備えに。
セット内容麺、醤油スープ、具材(ネギ、メンマ、チャーシュー)
質量(g)310/缶
内容250g/缶
賞味期限製造から3年(2年以上のものをお届けします)
原材料ラーメンスープ(国内製造)(しょうゆたれ、ガラスープ、香味油、菜種油、しょうゆ、食塩、煮干粉末、メンマ粉末)、めん(植物性たん白、小麦粉、食塩)、メンマ(メンマ、食塩)、焼き豚(豚ばら肉、しょうゆたれ、糖類(水あめ、砂糖)、みそ、食塩)、ネギ/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、カラメル色素、リン酸塩(Na)、漂白剤(亜硫酸塩)、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・さばを含む)
入数24缶
香味醤油
栄養成分(1缶250gあたり)エネルギー85kcal、炭水化物12.0g、たんぱく質7.8g、食塩相当量4.0g、脂質0.8g