IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接面・遮光メガネ
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接面(自動遮光面)
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接面(自動遮光面)本体
自動遮光面ラピッドグラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12207636
品番
ISK-RGTP2F
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。
通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途
フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm
仕様
【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9〜13/(プラズマ時)#4〜8/(サングラスモード)#9〜13
種類
自動遮光面
感度調整
低-高(無段階調節)
遮光速度(秒)
1/25000
クラス
【光学】1/1/1/2
調節方式
【戻り時間】早-遅(無段階調節)
注意
※ISK-RGTP2F