スピニング・ベイト両タイプ対応。フィッシングシーンをサポートする簡単ロッドサポート「GMロッドポストDX」。
GMロッドポストDXは、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等に簡単に取り付ける事ができるベイトロッド・スピニングロッドどちらにも対応した簡易型ロッドポストです。
「陸っぱり」から「ウェーディング」まで、「ルアーチェンジ」や「ランディング」時にGMロッドポストDXを使用する事で両腕がフリーになり、あらゆる動作をサポートします。
【取付方法】
GMロッドポストDX本体裏面にあるベルトアタッチメントのヨコ溝(A)からベルトを挿入し、タテ溝(B)にベルトを完全に通せば取り付け完了です。
※対応ベルトサイズ幅:25mm~53mm・厚さ3.5mmまで※ベルト素材により取り付けられない場合があります。