オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の 2P電源タップ
集中スイッチ付き 節電タップ 3個口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12207855
品番
HS-TP35SW22
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
節電に最適な集中スイッチ搭載
シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。
絶縁カバー付き180°回転プラグ
丈夫な二重被ふくコード
仕様
絶縁キャップ:あり
スイッチ
集中スイッチ
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
15
シャッター
ほこり防止シャッター
プラグ形状
スイングプラグ
コンセント
3口
注意
※必ず合計1503ワット以下でお使い下さい。
※エアコンや食器洗浄機等の機器によってはタップの使用を禁止している場合があります。