曜日別特売
ブラック GMライトグリップ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207888

ブラック GMライトグリップ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207888
ブラック GMライトグリップ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207888
ブラック GMライトグリップ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207888
ブラック GMライトグリップ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207888
ブラック GMライトグリップ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207888
ブラック GMライトグリップ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207888
ブラック GMライトグリップ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207888
ブラック GMライトグリップ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207888

GMライトグリップ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード12207888品番ブラック
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ライトゲームフィッシュ専用、ロック式フック開閉レバーで魚の口をしっかりホールド。
小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトフィシュグリップ「GMライトグリップ」は、ロック式フック開閉レバーで簡単に魚の口をしっかりホールドします。
ボディ素材には軽量で錆びない強化繊維プラスチックを採用。さらに、カラビナ付きなので、フィッシングベストやベルトループ、バッグなど様々な場所に取り付けて携帯することができます。
1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。
2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。
3カラビナ:様々な場所に取り付けられるGMオリジナルカラビナ。

質量(g)35付属品オリジナルカラビナ使用方法1ロック式フック開閉レバーを外側に開くとフックが開き、2レバーを握り込むと開いたフックが閉じてロックがかかります。全長(mm)125材質合成繊維樹脂(グラスファイバー50%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする