出力
【ローバッテリー】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)
【通信異常】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)
表示灯
【ループ】受信時:赤色点灯、異常表示時:赤色点滅
【受信感度】通常時:緑点灯
受信レベル強:赤色点灯
受信レベル中:早い赤色点滅
受信レベル弱:遅い赤色点滅
【通信異常】異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅
ローバッテリー表示
送信機のローバッテリー時:赤色点灯
履歴確認時送信機のローバッテリー履歴あり:赤色点滅
付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、場所表示シール
仕様●システムコード(混信防止):7bit 128通り●タンパー異常出力:1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)●タンパー異常表示灯:異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅●標準受信距離:3km(設置環境により変動します)●無線入力:4ループ●登録台数:最大60台(1ループあたり最大15台×4ループ)
質量(g)約230
使用温度範囲(℃)0〜+40
電源電圧(V)DC12〜24±10%(無極性)
周波数帯域(MHz)920
出力時間警報接点:約6秒〜センサの状態に連動
送信出力20mW
設置場所屋内
警報出力4出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換)
液晶表示警報または異常(タンパー・通信・ローバッテリー)の履歴を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流100mA 最大