テンショングリッパー
テンショングリッパーの 塀・フェンスまわり
テンショングリッパーの フェンス用部品
ワイヤー手すり・TGR(Φ3)用固定用ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12208065
品番
TG-EB
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
FBに穴(Φ9)を空け、TGR-1B、TGR-3B、TGR-7B、TGR-8BをFBに固定するための固定用ボルトです。
用途
固定用ボルト
材質
ステンレス
厚さ(mm)
【FB】9
取付
フラットバー取付(標準タイプ)
仕上
梨地