テンショングリッパー
テンショングリッパーの 塀・フェンスまわり
テンショングリッパーの フェンス用部品
ワイヤー手すり・TGR(Φ3)用固定用ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12208081
品番
TG-EB 長ボルト L=20
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
FBに穴(Φ9)を空け、TGR-1B、TGR-3B、TGR-7B、TGR-8BをFBに固定するための固定用ボルトです。
用途
固定用ボルト
材質
ステンレス
厚さ(mm)
【FB】10〜14
取付
フラットバー取付(標準タイプ)
仕上
梨地