山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 検出・センサ
山里産業(ヤマリ)の センサ
山里産業(ヤマリ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対(K熱電対)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(500m)
注文コード
12208220
品番
YM-DK30-1
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
PVC被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
被覆材
PVC
構成
心線:0.32単線
対数(P)
1
色
青(被覆)
熱電対
K熱電対用
仕上がり寸法(mm)
2.1×3.2
種別
被覆熱電対
用途
被覆熱電対