山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 検出・センサ
山里産業(ヤマリ)の センサ
山里産業(ヤマリ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対(J熱電対)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
12208238
品番
YM-DJ30TT
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
構成
心線:0.32単線
対数(P)
1
被覆材
フッ素樹脂(FEP)
熱電対
J熱電対
色
黄(被覆)
種別
被覆熱電対
仕上がり寸法(mm)
1.0×1.6
用途
被覆熱電対
注意
※100m/巻をご注文の場合、ボビン巻ではございませんので、ご了承願います。