TGR-8B ワイヤー手すり・TGR(Φ3) テンショングリッパー 12208266 TGR-8B ワイヤー手すり・TGR(Φ3) テンショングリッパー 12208266 TGR-8B ワイヤー手すり・TGR(Φ3) テンショングリッパー 12208266 TGR-8B ワイヤー手すり・TGR(Φ3) テンショングリッパー 12208266 TGR-8B ワイヤー手すり・TGR(Φ3) テンショングリッパー 12208266

ワイヤー手すり・TGR(Φ3)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12208266 品番TGR-8B
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

1991年、メーカーが世界で初めて開発したワイヤーをワンタッチで固定・解除できる機構を用い、製品化。
最大8mのロングスパンに対応。
特殊工具不要で、施工・調整が簡単。

用途
「端末ホールド側」、「グリップテンション側」金具と片ストップワイヤーの3点をセットで使用します。
グリップテンション・傾斜
材質ステンレス 取付フラットバー取付(標準タイプ) ワイヤー径(Φmm)3 仕上梨地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
屋外バルコニー用の手摺に設置
建設業・工事業

取付してから1カ月で表面にサビが発生しました。海から500mの距離なので各種SUS製品を採用しましたが、こちらのSUSが一番早くサビが発生しています。
SUS416材は高価になるので、磨きの番手を上げた製品を選択出来れば良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする