山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 検出・センサ
山里産業(ヤマリ)の センサ
山里産業(ヤマリ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対(N熱電対)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1000m)
注文コード
12208299
品番
YM-DN30TT
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
被覆材
フッ素樹脂(FEP)
熱電対
N熱電対
色
うすい赤(被覆)
対数(P)
1
構成
心線:0.32単線
仕上がり寸法(mm)
1.0×1.6
種別
被覆熱電対
用途
被覆熱電対
注意
※2ボビン(500m×2巻)での納品になる場合もございますので、ご了承願います。