山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 検出・センサ
山里産業(ヤマリ)の センサ
山里産業(ヤマリ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対(N熱電対)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(500m)
注文コード
12208317
品番
YM-DN65TT
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
仕上がり寸法(mm)
1.5×2.5
種別
被覆熱電対
色
うすい赤(被覆)
熱電対
N熱電対
対数(P)
1
構成
心線:0.65単線
被覆材
フッ素樹脂(FEP)
用途
被覆熱電対
注意
※100m/巻をご注文の場合、ボビン巻ではございませんので、ご了承願います。