HSD-774WO ホームスライドダスポン スタンダードモデル 774 ナカノ 12208378

HSD-774WO ホームスライドダスポン スタンダードモデル 774 ナカノ 12208378
HSD-774WO ホームスライドダスポン スタンダードモデル 774 ナカノ 12208378
HSD-774WO ホームスライドダスポン スタンダードモデル 774 ナカノ 12208378
HSD-774WO ホームスライドダスポン スタンダードモデル 774 ナカノ 12208378
HSD-774WO ホームスライドダスポン スタンダードモデル 774 ナカノ 12208378
HSD-774WO ホームスライドダスポン スタンダードモデル 774 ナカノ 12208378
HSD-774WO ホームスライドダスポン スタンダードモデル 774 ナカノ 12208378
HSD-774WO ホームスライドダスポン スタンダードモデル 774 ナカノ 12208378
HSD-774WO ホームスライドダスポン スタンダードモデル 774 ナカノ 12208378

ホームスライドダスポン スタンダードモデル 774

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
ステンレス/ホワイトオーク
ステンレス/ホワイトオーク
ステンレス/ステンレス
ステンレス/エボニー
ステンレス/ウォールナット
ステンレス/ナチュラルウォールナット
ステンレス/ブロンズ
ステンレス/オフホワイト
ステンレス/コーラル
ステンレス/ブライトイエロー
ステンレス/アップルグリーン
ステンレス/モスグリーン
ステンレス/オレンジレッド
黒ZAM/黒ZAM
黒ZAM/エボニー
黒ZAM/ウォールナット
黒ZAM/ナチュラルウォールナット
黒ZAM/ホワイトオーク
黒ZAM/ブロンズ
黒ZAM/オフホワイト
黒ZAM/コーラル
黒ZAM/ブライトイエロー
黒ZAM/アップルグリーン
黒ZAM/モスグリーン
黒ZAM/オレンジレッド
内容量1台注文コード12208378品番HSD-774WO
参考基準価格(税別)¥277,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。
直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。
素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。
セキュリティとして盗難防止用フック1ヶ付属
ソフトクローズ機構:投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。
工事・施工不要:壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。

用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など質量(kg)26容量(L)190ステンレス/ホワイトオーク扉形式片開き扉使用の目安45Lゴミ袋3ケ相当材質SUS304・化粧塩ビフィルム設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×400×760投函タイプ上入れ上出し
注意
※組立完成品でのお届けです。
※閲覧環境により、写真と商品の色合いが多少違って見える場合がございます。予めご了承ください。
※不在等で受け取りができなかった場合、再配達に別途配送料を申し受ける場合がございます。ご了承ください。
※本州等でも一部お届け不可地域がございます、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする