※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

爽健美茶 PET 300ml

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300mL×24本) 注文コード12208607 品番53353
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,022
販売価格(税別)
2,798

高く評価されているすっきり香ばしいおいしさはそのままに、国産ハトムギを使用し、さらに安心感を醸成。13種の植物素材のやさしい恵み。カフェインゼロ。

原材料ハトムギ(ラオス、国産)、玄米(発芽玄米2%)、大麦、どくだみ、はぶ茶、チコリー、麦芽エキスパウダー、 月見草、ナンバンキビ、オオムギ若葉、明日葉、杜仲葉、ヨモギ/ビタミンC アレルギーなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
来客用

日本茶の嫌いな人コーヒーが口に合わない人 両方の方が美味しいと口をつけてくれますのですごく助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする