ファンタ グレープ PET 350ml

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(350mL×24本) 注文コード12208659 品番53868
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998

口に入れた瞬間からグレープの香りと味がジュワっと広がり、さらにグレープ風味の満足感が感じられる味わいです。

容量(mL)350 シリーズファンタ 容器PET 原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ぶどう果汁、ぶどうエキス/炭酸、香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア、アセスルファムK)、ビタミンB6 アレルギーなし 入数24本 栄養成分エネルギー40kcal/脂質0g/食塩相当量0.01g/炭水化物10g/たんぱく質0g/ビタミンB60.4mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする