コカ・コーラ
コカ・コーラの ソフトドリンク
コカ・コーラの 炭酸飲料
ファンタ オレンジ PET 350ml
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350mL×24本)
注文コード
12208668
品番
53905
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,238
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オレンジの風味がしっかりと感じられ、よりキリっとした軽やかな後味をお楽しみいただけます。
容量(mL)
350
シリーズ
ファンタ
容器
PET
原材料
果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、オレンジ果汁、オレンジエキス/炭酸、香料、酸味料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カロチン色素
アレルギー
オレンジ
入数
24本
栄養成分
エネルギー44kcal/脂質0g/食塩相当量0.01g/炭水化物11g/たんぱく質0g/ビタミンC33mg