C-YC LED回転灯 マリンテック 12208756 C-YC LED回転灯 マリンテック 12208756 C-YC LED回転灯 マリンテック 12208756

LED回転灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12208756 品番C-YC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機
48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製
電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け
高輝度LED素子
防滴仕様の回転灯
防水等級IP65
閃光パターン1種類のみ
らせん状にカールした伸縮するコード付き
発光色は黄色
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC9-85 保証期間1年 ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコード LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン1種類 発光方式黄色LED+黄色カバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする