CPS-YC LED回転灯 マリンテック 12208765 CPS-YC LED回転灯 マリンテック 12208765 CPS-YC LED回転灯 マリンテック 12208765 CPS-YC LED回転灯 マリンテック 12208765

LED回転灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12208765 品番CPS-YC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製
電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け
高輝度LED素子1W×12個(12W)
防滴仕様の回転灯
防水等級IP65
閃光パターン4種類切替可能
発光色は黄色
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

寸法(mm)Φ130×70 黄色(アンバー) 質量(g)350 出力(W)12 規格(国際規格)CE 電圧(V)DC11-24 接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) 保証期間1年 ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き LED3030SMD 防水性IP65 発光パターン4種類 発光方式黄色LED+黄色カバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする