マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 40W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12208781 品番MLC40W-12S
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

設計から生産まで自社で行った製品
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
DC12V用・DC24V用 購入時選択
ステンレス金具付き
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック
RoHS指令対応商品
3年間メーカー無償保証
2021年モデル
オプションとしてパイプ取付金具(白)【2個セット】付きもお選びいただけます。

寸法(mm)220×52×100 質量(g)820 電流(A)2.8(14V時) 電圧(V)DC12〜14 消費電力(W)40(MAX) 全光束(Lm)4500 色温度(K)6000 ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする