プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12208851 品番CPS-200A
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

シガーソケットに接続して使用
赤色LED付きプッシュスイッチ付き
5Aガラス管ヒューズ内蔵
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!
24Vでは約120Wまでの機器に使用可

その他【シガーソケット】規格品 質量(g)30 電流(A)最大5 電圧(V)DC12-24 ケーブル長(m)2 ソケットサイズ(mm)26(直径)×67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする