マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 舶用電源/バッテリー
シガーソケットプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
12208860
品番
CP-HS
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
シガーソケットに接続して使用
赤色LEDランプ・スイッチ付き
15Aガラス管ヒューズ内蔵
24Vでは約360Wまでの機器に使用可
質量(g)
33
電圧(V)
DC12-24
スイッチ
LEDランプ・ロッカースイッチ付き
ソケットサイズ(mm)
26(直径)×67
電線口
内径605mm
注意
※ケーブルは付属しておりません