※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁埋込形換気扇
ワンタッチフィルター換気扇
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12209699
品番
FY-20TH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィルターワンタッチ着脱で簡単お手入れ
ハネ径(cm)
20
埋め込み寸法(mm)
250角
フィルター
FY-FTT201
適合場所
台所
材質
樹脂製
用途
台所用換気扇
注意
※本製品は樹脂製ですので、フード内には取り付けられません。フード内取り付け時は金属製換気扇をご使用ください。