リモコンウインチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12209718 品番AWI196RCD_30m
参考基準価格(税別)¥387,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付) 質量(kg)19 タイプ電動式 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 揚程(m)29 荷重(t)0.2(最大) コード長さ(m)5 主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16 最大使用荷重(kg)200 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする