※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水洗トイレ用換気扇 窓取付形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12209726 品番FY-08WS2HC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

小さな窓でも簡単に取付可能

適合場所水洗トイレ 取付可能窓枠高さ(mm)285〜630 電源(V)単相100 用途水洗トイレ用換気扇 窓取付形 仕様引きひも式
注意
※外風の強い場所でのご使用はお避けください。
※窓の形状等により取り付けられない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする