USBテープLED

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード12209796 品番TPLED1M-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はなど25種類から選べます 他の種類を見る

USB接続のテープLEDライト
USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。
切って使える
本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
簡単貼り付け
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
ご利用方法
本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)

ケーブル長(m)約1 電源USB 5V/1A グリーン 防水IP65相当 LED5050SMD×60灯 質量(g)約55 テープ部分(mm)約1000×10 電圧(V)5
注意
※防水仕様はLEDの両端から5cm以降の樹脂部分となります。LEDの両端及びUSBケーブル部分は非防水です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする