SCM-4B 4t産廃コンテナ用メッシュシート アイネット 12209806 SCM-4B 4t産廃コンテナ用メッシュシート アイネット 12209806 SCM-4B 4t産廃コンテナ用メッシュシート アイネット 12209806

4t産廃コンテナ用メッシュシート

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12209806 品番 SCM-4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。

用途
埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。
設置場所の景観維持に。
形状折り畳み 寸法(mm)2900×4600 ブルー ハトメピッチ(mm)600
注意
※ゴムバンドは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする