USBテープLED 流れるRGB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LED5050SMD×60灯 注文コード12209927 品番TPLED2M-RGBB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はLEDなど3種類から選べます 他の種類を見る

RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト
テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。
本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。
※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。

防水IP65相当 ケーブル長(m)約1 質量(g)約90 テープ部分(mm)約2000×10 電源USB 5V/2A LED5050SMD×60灯 電圧(V)5
注意
※防水仕様はLEDの両端から5cm以降の樹脂部分となります。LEDの両端及びUSBケーブル部分は非防水です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする