曜日別特売
TPLED1M-RGBR USBテープLED RGB JTT 12209936

TPLED1M-RGBR USBテープLED RGB JTT 12209936
TPLED1M-RGBR USBテープLED RGB JTT 12209936

USBテープLED RGB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個LED5050SMD×30灯注文コード12209936品番TPLED1M-RGBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト
付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。
本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。
※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。

テープ部分(mm)約1000×10電源USB 5V/1Aケーブル長(m)約1付属品リモコン防水IP65相当LED5050SMD×30灯質量(g)約55電圧(V)5
注意
※防水仕様はLEDの両端から5cm以降の樹脂部分となります。LEDの両端及びUSBケーブル部分は非防水です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする