アルミス
アルミスの 運搬機器
アルミスの 運搬車輛機器
アルミスの リヤカー
アルミ製折りたたみ式リヤカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12210059
品番
AOKC-80N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
質量(kg)
18.4
容量(L)
【荷台】163
均等荷重(kg)
最大80
荷台寸法(長さ)(mm)
770
荷台寸法(幅)(mm)
560
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
【使用時】850×650×1510
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
560×770×380
タイヤタイプ
16インチ(ノーパンクタイヤ)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×400×700
注意
※★ソフトグリップ付
※★保管用カバー付
※★ロープ掛けフック4箇所付
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000