GOAL(ゴール)
レバーハンドル型電気錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
12210086
品番
P-EXS-5 NU11S BS64 DT33~43
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
主要出入口、住宅玄関など
タイプ
片開き用25L受座
ハンドル
NU11S
機種
EXS(瞬時通電施解錠型) P-EXS5
取付扉厚(mm)
33~43
バックセット(mm)
64