レバーハンドル型電気錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組注文コード12210111品番P-EZS-5 NU11S BS64 DT33~43
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
用途主要出入口、住宅玄関などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S機種EZS(瞬時通電施解錠型) P-EZS5取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする