※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRS-BH40C(BK) ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPA 12210995 LRS-BH40C(BK) ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPA 12210995 LRS-BH40C(BK) ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPA 12210995 LRS-BH40C(BK) ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPA 12210995 LRS-BH40C(BK) ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPA 12210995 LRS-BH40C(BK) ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPA 12210995

ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12210995 品番 LRS-BH40C(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,446
販売価格(税別)
3,133

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
ハロゲンランプ付属

適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 40Wまで(※数値は消費電力です。) 電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源ハロゲンランプ 40W(50W形) (付属) 口金E11 消費電力(W)40(50W形) 質量(g)約105(電球除く) ブラック アズワン品番65-1862-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする