※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR-RCAC ライティングバー用 リモコンアダプター 受信機 ELPA 12211020 LR-RCAC ライティングバー用 リモコンアダプター 受信機 ELPA 12211020 LR-RCAC ライティングバー用 リモコンアダプター 受信機 ELPA 12211020

ライティングバー用 リモコンアダプター 受信機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12211020 品番LR-RCAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,402
販売価格(税別)
2,184

ライティングバーに設置された複数の照明器具を個々に入/切するためのアダプターです。
別売のリモコン送信器(LR-RC5C)またはお持ちの赤外線式リモコンと組み合わせてご使用ください。

定格電圧(V)AC110/1A 負荷容量最大:LED電球 15Wまで / 電球形蛍光灯 25Wまで / 白熱電球 60Wまで アズワン品番65-1862-09
注意
※お持ちのリモコンを使用される場合は未使用のボタンをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする