※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LRS-BNE11C(BK) ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ ELPA 12211038 LRS-BNE11C(BK) ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ ELPA 12211038 LRS-BNE11C(BK) ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ ELPA 12211038 LRS-BNE11C(BK) ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ ELPA 12211038 LRS-BNE11C(BK) ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ ELPA 12211038 LRS-BNE11C(BK) ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ ELPA 12211038

ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12211038 品番 LRS-BNE11C(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,565
販売価格(税別)
1,423

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売

ブラック 電圧(V)AC100(50/60Hz) 適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。) 口金E11 質量(g)約113 アズワン品番65-1861-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする