ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12211135
品番
OC257160BR
参考基準価格(税別)
¥484,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
テーブルの上に映える水平ラインのシルエット
無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます
下側のアームのみ90度回転します
空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
仕様
電動昇降装置:対応型(条件付)
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1300
質量(kg)
5.3
色
マットブラック
材質(本体)
アルミ管・鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
49.6
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700〜6500
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)80
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
4192
適用畳数
〜12
可動範囲(°)
下アーム:90
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)又は壁スイッチを設置してください