ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12211178
品番
OC257162BR
参考基準価格(税別)
¥534,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザイン
ほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます
仕様
電動昇降装置:対応型(条件付)
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1300
質量(kg)
5.3
色
サテンゴールド
材質(本体)
アルミ管・鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
49.6
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700〜6500
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)80
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
4328
適用畳数
〜12
可動範囲(°)
下アーム:90
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)又は壁スイッチを設置してください