ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12211187
品番
OC257084R
参考基準価格(税別)
¥328,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
空間に差す最小限の存在感
上品な金属の質感を纏ったサテンゴールド色のリングが、抑制の効いた空間に主張しすぎない高級感を加えます
リモコン付属
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
7.2
色
サテンゴールド
材質(本体)
鋼・アクリル
電圧(V)
100
消費電力(W)
52
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)53
リモコン
付属
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3630
適用畳数
〜10