ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
プラライナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
主な適合トーチ
WTG-201/WTGAW-5001
注文コード
12211240
品番
K917B14
参考基準価格(税別)
¥32,150
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合トーチ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
3.3
寸法D1(mm)
2.7
寸法D2(mm)
5.6
適合ワイヤ径(Φmm)
1.2〜1.6
主な適合トーチ
WTG-201/WTGAW-5001
チューブ色
白