ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12211309
品番
OC257057R
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
クリアブロックがモダンな表情をつくり出す新たなフォルム
調光・調色などの機能性を備えた新感覚のあかりです
虫やほこりが入りにくい構造の器具です
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
6.5
取付
グローブ:回転
電圧(V)
100
消費電力(W)
34
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700〜6500
柄
乳白色プリント
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.9
材質(枠)
アクリル
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)35
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3840
適用畳数
〜8