- ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウ 12211511 - ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウ 12211511 - ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウ 12211511 - ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウ 12211511 - ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウ 12211511

ドリルチャック インパクト用 キー付

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12211511 品番 -
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。
頑丈な金属製ボディーです。

用途ドリルでの穴あけに。 軸径(Φmm)6.3 本体質量(g)380 取付サイズ1.5〜13mm チャック径(Φmm)13 適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
※作業時は保護メガネを装着してください。
※本製品にドリルなどの取り付けや交換は、電動工具の電源を切ってから行ってください。
※本製品にドリルなどの取り付け、取り外しは電動工具本体と分離して行ってください。
※インパクトドライバー本体の回転を利用してのツメの開閉はしないでください。
※電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
※製品に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。
※使用中に異常を感じたら作業を中止してください。
※インパクトドライバーで過度なトルクをかけると破損や折れの原因になります。
※仕様範囲外の軸を掴んでの使用はしないでください。
※先がネジになっている木工ドリル(ギムネ)、大口径の木工ドリル・ボアビット、フリーサイズドリル、ホールソーをご使用の場合は、無理に押し込まずインパクト(打撃)がかからないようにしてください。噛み込みの原因になります。
※製品改良のため、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。
※回転中は絶対に触れないでください。事故の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
穴開け
APLUS 様 (建設業・工事業)

2本目の穴開けで折れた。
しかも折れた芯材がインパクトの中に入り込んでしまい、取り出すのに時間がかかってしまった。
弱すぎ。。。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。今後の品質改善に勤めさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする