ODELIC(オーデリック)
シャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
12211589
品番
OC257100LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
モダンとクラシックが繊細な融合を魅せるスタイリッシュな意匠
クールな煌めきとエレガントな趣が静かなハーモニーを奏でます
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×4(E17)
材質
グローブ:アクリル(透明・カット模様入)
質量(kg)
3.4
色
クロームメッキ
高さ(mm)
287
材質(本体)
鋼・真鍮
電圧(V)
100
消費電力(W)
17.6
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
459
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)30
明るさ
白熱灯器具60W×4灯相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1855
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください