シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12211598 品番 OC257173BR
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です

種別器具:LED電球一般8.4W×8(E26) 材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) 質量(kg)5.1 ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)188 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)67.2 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)670 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)72 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)5670 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜14
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする