種別器具:LED電球一般8.4W×3(E26)
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)
質量(kg)2.5
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)188
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)25.2
ランプ高演色LED
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)435
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)27
明るさ白熱灯100W×3灯相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2130
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可