ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12211634
品番
OC257173NR
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
種別
器具:LED電球一般7.2W×8(E26)
材質
グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)
質量(kg)
5.1
色
ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)
188
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
57.6
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
670
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)92
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
5950
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
適用畳数
〜14