※寸法図
安立計器
安立計器の 検出・センサ
安立計器の センサ
安立計器の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
(保護管外観)グリップタイプ
使用温度範囲(℃)
-200〜500
熱電対
Eタイプ
注文コード
12211651
品番
BS-51E-100-TC1-ASP【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・使用温度範囲・熱電対
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途
射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等
フライヤー、油の温度管理と温度測定等
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
1000(保護管)
形状
(保護管外観)グリップタイプ
使用温度範囲(℃)
-200〜500
コード長さ(m)
1
外径(Φmm)
5(保護管)
材質(グリップ)
ポリアセタール
コード径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
240
コーティング
無(保護管)
許容差
±2.5℃(0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における)
応答速度
5秒
熱電対
Eタイプ
材質(スリーブ)
-
耐久性
1年以上
プラグ形状
標準プラグ
材質(パイプ)
ステンレス(SUS304)
パイプ外径(Φmm)
5
被覆材
シリコン
校正証明書
-
校正温度(℃)
一般(メーカー):-196〜500