シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12211677 品番 OC257175NR
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です

種別器具:LED電球一般7.2W×3(E26) 材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) 質量(kg)2.5 ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)188 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)21.6 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)435 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)35 明るさ白熱灯100W×3灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)22.35 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする