種別器具:LED電球フラット形5W×8(GX53-1)
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)7
色マットホワイト
高さ(mm)101
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)50.4
ランプ高演色LED
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)656
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)80
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3490
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
適用畳数〜10